Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Gewindestangen M 8 x 1000 4.6-5.8 verzinkt, Werkstoff 4.6-5.8 Form A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 Gewindestangen M 8 x 1000 4.6-5.8 verzinkt, Werkstoff 4.6-5.8 Form A
DIN 976 Gewindestangen M 8 x 1000 4.6-5.8 verzinkt, Werkstoff 4.6-5.8 Form A
DIN 976 Gewindestangen M 8 x 1000 4.6-5.8 verzinkt, Werkstoff 4.6-5.8 Form A
DIN 976 Gewindestangen M 8 x 1000 4.6-5.8 verzinkt, Werkstoff 4.6-5.8 Form A
DIN 976 Gewindestangen M 8 x 1000 4.6-5.8 verzinkt, Werkstoff 4.6-5.8 Form A
DIN 976 Gewindestangen M 8 x 1000 4.6-5.8 verzinkt, Werkstoff 4.6-5.8 Form A
Artikel-Nr.:
     5417F-6035
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6035
EAN/GTIN:
     4055248014803
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewindestange
din 976 m8x1000
din 976
~DIN 975 Stahl galvanisch verzinkt Gewindestangen, Länge 1000 mm - Abmessung: M 8
Weitere Informationen:
Form:
A
Grundpreis:
Ja
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
d:
8
l:
1000
Gewinde:
M 8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Antrieb:
ohne
Kopfform:
ohne
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
4.6-5.8
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
1000 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
976
Weitere Suchbegriffe: din 976 m8, 975-8-1000-Stahl-galvanisch verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5661*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,6155*
€ 6,68245
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,0855*
€ 6,05175
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,7461*
€ 0,88786
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7361*
€ 0,87596
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7061*
€ 0,84026
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5661*
€ 0,67366
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.