Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

653 653 Rändelschrauben, niedrige Form M 5 x 10, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
653 653 Rändelschrauben, niedrige Form M 5 x 10, Stahl blank
653 653 Rändelschrauben, niedrige Form M 5 x 10, Stahl blank
653 653 Rändelschrauben, niedrige Form M 5 x 10, Stahl blank
653 653 Rändelschrauben, niedrige Form M 5 x 10, Stahl blank
653 653 Rändelschrauben, niedrige Form M 5 x 10, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-4934
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4934
EAN/GTIN:
     4057221671492
Suchbegriffe:
DIN 653
DIN 653 Rändelschraube
DIN 653 Schraube
Rändelschraube DIN 653
DIN 653 Stahl Rändelschrauben, niedrige Form - Abmessung: M 5 x 10
Weitere Informationen:
Kopfbreite:
20
Kopfhöhe:
4
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
20
d:
5
l:
10 mm
k:
4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Kopfform:
Rändelkopf
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 5
Antrieb:
ohne
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
10 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
653
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3391*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5591*
€ 0,66533
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4791*
€ 0,57013
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4591*
€ 0,54633
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4191*
€ 0,49873
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4091*
€ 0,48683
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3391*
€ 0,40353
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.