Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankernagel Kammnagel 4 x 40 Stahl verzinkt, mit Einstufungsschein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ankernagel Kammnagel 4 x 40 Stahl verzinkt, mit Einstufungsschein
Ankernagel Kammnagel 4 x 40 Stahl verzinkt, mit Einstufungsschein
Ankernagel Kammnagel 4 x 40 Stahl verzinkt, mit Einstufungsschein
Artikel-Nr.:
     5417F-45510
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     4317784232326
EAN/GTIN:
     4317784232326
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankernägel
Kammnägel
Rillennägel
ankernägel 4x40
Ankernägel, mit Einstufungsschein

Aus Stahl, mit Ringgewinde, glanzverzinkt mit Flachkopf.
Weitere Informationen:
d:
4
l:
40
Palettenmenge:
150000 St.
Gesamtlänge:
40 mm
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Stärke:
4 mm
Länge:
40 mm
Durchmesser:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: ankernägel, Kamm-4,0-40
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
250
€ 5,90*
ab € 0,0156*
€ 0,0176*
6 Tage
92250
250
€ 4,30*
ab € 0,0162*
€ 0,0179*
6 Tage
78413
250
€ 4,79*
ab € 0,02*
€ 0,0215*
4 Tage
92250
250
€ 4,95*
ab € 0,0217*
€ 0,0234*
250
€ 9,80*
ab € 0,0225*
€ 0,0243*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0176*
€ 0,02094
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0168*
€ 0,01999
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0163*
€ 0,0194
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,0156*
€ 0,01856
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 4,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.