Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 12 x 1, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 12 x 1, A2 blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 12 x 1, A2 blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 12 x 1, A2 blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 12 x 1, A2 blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 12 x 1, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-42382
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     42382
EAN/GTIN:
     4055248085315
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Sechskantmuttern mit Feingewinde
Weitere Informationen:
m:
10
e:
20,88
s:
19
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
Feingewinde
d:
12
Höhe m max.:
10
Normart:
DIN
Werkstoff:
A2
Ausführung:
Feingewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Schlüsselweite:
19
Gewindesteigung (fein):
1
Höhe:
10 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlmutter DIN 934, din 934 fg, 934-12-1-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1452*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3488*
€ 2,79507
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,318*
€ 0,37842
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2548*
€ 0,30321
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2468*
€ 0,29369
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2032*
€ 0,24181
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1902*
€ 0,22634
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1832*
€ 0,21801
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1452*
€ 0,17279
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.