Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Sicherheitsschraube für Gasbetondübel 5x85 PZ Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Fischer Sicherheitsschraube für Gasbetondübel 5x85 PZ Stahl galvanisch verzinkt
Fischer Sicherheitsschraube für Gasbetondübel 5x85 PZ Stahl galvanisch verzinkt
Fischer Sicherheitsschraube für Gasbetondübel 5x85 PZ Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-42203
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     089230
EAN/GTIN:
     4006209892305
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
sicherheitsschrauben m5x85 mm
sicherheitsschraube m5
fischer sicherheitsschraube
Die Fischer Sicherheitsschraube mit Kreuzschlitz-Aufnahme ist aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Die Schraubengeometrie ist ideal auf den Fischer Langschaftdübel SXR und Gasbetondübel GB abgestimmt. Beim Eindrehen der Schraube wird die Kunststoffhülse des Dübels gegen die Bohrlochwand gedrückt und verspreizt im Baustoff.
Weitere Informationen:
Palette (in Stück):
35200
Umkarton (in Stück):
200
Gewichtseinheit:
G
Prod.Gruppe (ID):
130
Gewicht:
2200.00 [g]
Antriebsgröße:
2
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Mindestbestellmenge:
1
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Bruttogewicht:
2200
Werkstoff / Korrosionsschutz:
verzinkt
VDS-Zulassung:
ja
Mengenstaffel:
1
Datanorm:
ja
max. Nutzlänge:
5 - 30
Basismengeneinheit (Nettopreis):
C62
Schraubenabmessung:
5 x 85 mm
PZ:
5
GTIN (EAN-Code):
4006209892305
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Durchmesser:
5 mm
Kopfform:
Senkkopf
passend zu Dübeltyp:
GB 8
Hersteller:
Fischer
Nutzlänge:
5 - 30 mm
Länge:
85 mm
Weitere Suchbegriffe: siche-5-85-Kreuzschlitz Pozidrive-Senkkopf-Stahl f
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 50,59*
€ 77,88*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 72,59*
€ 91,31*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 77,88*
€ 92,6772
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 76,56*
€ 91,1064
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 73,39*
€ 87,3341
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 71,41*
€ 84,9779
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 69,44*
€ 82,6336
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 57,51*
€ 68,4369
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 50,59*
€ 60,2021
pro Paket
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,25295* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.