Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 25 x 34,2 x 1,2, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 25 x 34,2 x 1,2, Stahl blank
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 25 x 34,2 x 1,2, Stahl blank
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 25 x 34,2 x 1,2, Stahl blank
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 25 x 34,2 x 1,2, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-4197
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4197
EAN/GTIN:
     4055248008321
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
DIN 471 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Wellen, Regelausführung - Abmessung: 25 x 1,2
Weitere Informationen:
Stärke:
1,2
Material:
Stahl
Sicherungsring unges:
23,2
Wellendurchmesser d1:
25
Werkstoff:
Stahl
d4:
34,2
s:
1,2
d1:
25 mm
b:
3
d3:
23,2
Normart:
DIN
Wellendurchmesser:
25
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1,2 mm
Außendurchmesser:
34,2 mm
Innendurchmesser:
25 mm
Norm:
471
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2162*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3562*
€ 0,42388
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3062*
€ 0,36438
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2962*
€ 0,35248
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2762*
€ 0,32868
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2662*
€ 0,31678
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2162*
€ 0,25728
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.