Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandbolzen M 8 x 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abstandbolzen M 8 x 50
Abstandbolzen M 8 x 50
Artikel-Nr.:
     5417F-41734
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222721882
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m8x50
abstandsbolzen m8
Abstandsbolzen Innen-Innen
Weitere Informationen:
Gewindedurchmesser:
8
Bohrlochtiefe:
16,0
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 8
Schlüsselweite:
13
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Typ:
Innen-Innen
Länge:
50
Nenngröße:
8
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen, Absta-8-50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6661*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,8063*
€ 4,5295
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,523*
€ 1,81237
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8861*
€ 1,05446
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8761*
€ 1,04256
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8361*
€ 0,99496
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6661*
€ 0,79266
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.