Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 45, 8.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 45, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 45, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 45, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 45, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 45, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 45, 8.8 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 45, 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-40702
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     40702
EAN/GTIN:
     4028203265008
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 3x45 8.8, galv. verzinkt farblos Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Schaftlänge:
27
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
dk:
5,5
s:
2,5
d:
3
l:
45
b:
18
k:
3
Außendurchmesser:
5,5
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Kopfhöhe:
3
ds:
3
Gewindelänge:
5
Antriebsgröße:
2,5
Antrieb:
Innensechskant
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8.8
Länge:
45 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0373*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4302*
€ 2,89194
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1237*
€ 0,1472
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1202*
€ 0,14304
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0802*
€ 0,09544
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0648*
€ 0,07711
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,062*
€ 0,07378
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0494*
€ 0,05879
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0373*
€ 0,04439
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.