| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-40343 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 40343 EAN/GTIN: 4055248083908 |
| |
|
| | |
| DIN 980 10 Form V galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil, Ganzmetallmuttern, einteilig - Abmessung: VM 20 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Sechskantmutter | Antriebsgröße: | 30 | Antrieb: | Außensechskant | d: | 20 | h: | 22 | e: | 32,95 | s: | 30 | Normart: | DIN | Form: | V | Gewinde: | M 20 | Besonderheit: | Ganzmetall, einteilig | Gewindeart: | metrisch | Oberfläche: | verzinkt | Werkstoff: | 10 | Werkstoffart: | Stahl | Höhe: | 20 | Durchmesser: | 20 mm | Norm: | 980 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, m20 din980 10, din 6925, din 6925-10, 980-20-10 |
| | |
| |