Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 14399-4 24 HV-Sechskantmutter Stahl Klasse 10 feuerverzinkt P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 14399-4 24 HV-Sechskantmutter Stahl Klasse 10 feuerverzinkt P
EN 14399-4 24 HV-Sechskantmutter Stahl Klasse 10 feuerverzinkt P
EN 14399-4 24 HV-Sechskantmutter Stahl Klasse 10 feuerverzinkt P
EN 14399-4 24 HV-Sechskantmutter Stahl Klasse 10 feuerverzinkt P
EN 14399-4 24 HV-Sechskantmutter Stahl Klasse 10 feuerverzinkt P
EN 14399-4 24 HV-Sechskantmutter Stahl Klasse 10 feuerverzinkt P
EN 14399-4 24 HV-Sechskantmutter Stahl Klasse 10 feuerverzinkt P
Artikel-Nr.:
     5417F-3624
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3624
EAN/GTIN:
     4055248006280
Suchbegriffe:
EN-14399-4-Sechskantmutter
Sechskantmutter DIN EN ISO 14399-4
Sechskantmutter EN-14399-4
Sechskantmutter EN14399-4
EN 14399-4 10 feuerverzinkt -P- Sechskantmuttern mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 24
Weitere Informationen:
Höhe:
19
Antriebsgröße:
41
Form:
42
Typ:
P
Gewindeart:
metrisch
m:
19
d:
24
e:
45,20
s:
41
Normart:
EN
Gewinde:
M 24
Werkstoff:
10
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
41
Durchmesser:
24 mm
Norm:
14399
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ohne Norm, sechskantmutter ohne norm, 14399-24-10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,3662*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1062*
€ 2,50638
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,9262*
€ 2,29218
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,8662*
€ 2,22078
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7862*
€ 2,12558
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7162*
€ 2,04228
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3662*
€ 1,62578
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.