Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BB Stanz Pfostenträger, Stützfuß H002, höhenverstellbar mit Lasche, Edelstahllook


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BB Stanz Pfostenträger, Stützfuß H002, höhenverstellbar mit Lasche, Edelstahllook
BB Stanz Pfostenträger, Stützfuß H002, höhenverstellbar mit Lasche, Edelstahllook
BB Stanz Pfostenträger, Stützfuß H002, höhenverstellbar mit Lasche, Edelstahllook
BB Stanz Pfostenträger, Stützfuß H002, höhenverstellbar mit Lasche, Edelstahllook
BB Stanz Pfostenträger, Stützfuß H002, höhenverstellbar mit Lasche, Edelstahllook
Artikel-Nr.:
     5417F-343405
Hersteller:
     BB Stanz
Herst.-Nr.:
     55500200
EAN/GTIN:
     4034176100550
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
bb stanz pfostenträger
Pfostenträger höhen- und seitenverstellbar, Edelstahllook

Stabiler, aufdübelbarer und höhenverstellbarer Pfostenträger mit verstellbarer Gabelbreite.

Gewinde: M20
Mit Kontermutter und verdecktem Anschluss!
Schieben Sie nach der Montage einfach die Sichtblende auseinander, so erhält der Pfostenträger eine ganz besonders ansprechende Optik. Das Gewinde inkl. der Muffe wird verdeckt, so dass auch eine Montage im Sichtbereich sehr gut möglich ist.

Korrosionsschutz:
Eine Zink-Eisen-Schicht verleiht dem Produkt eine Edelstahl-Optik.

Der Pfostenträger ist geeignet für Pfostenquerschnitte von min. 80 x 140 mm, 80 x 160 mm.

Anwendungsbereiche: 
  • Carportbau
  • Gartenhausbau 
  • Unterkonstruktion von Terrassen
  • Bau von Sonnendächern
  • Zum Bau von Vordächern
Vorteile:
  • Optisch ansprechend dank Edelstahllook 
  • Vielseitig einsetzbar
  • Made in Germany
  • Einfache Befestigung 
  • Stabile Verarbeitung 
Weitere Informationen:
Maß H:
80
Breite:
160 mm
Laschenhöhe:
104 mm
Stärke:
6 mm
Laschenbreite:
80 mm
Höhe min.:
135 mm
Höhe max.:
200 mm
Gewindedurchmesser:
20 mm
Höhenverstellung:
135-200
Höhe:
80 mm
Schlüsselweite:
30
höhenverstellbar:
ja
Trägerplatte:
80x80x6
Maß D:
140 - 200 mm
Maß B:
160 mm
Maß S:
6 mm
Dollenhöhe min.:
135 mm
Dollenhöhe max.:
200 mm
Grundplatte Länge:
160 mm
Lochdurchmesser:
13 mm
Grundplatte Breite:
80 mm
Anschlussplatte Länge:
80 mm
Anschlussplatte Breite:
80 mm
Hersteller:
BB Stanz
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Anschluss:
mit Lasche
Ausführung:
aufdübelbar
Tragkraft:
ca 3,0 t
Weitere Suchbegriffe: pfostenlasche, BB, Stanz, Pfostenträger,, Stützfuß, H002,, höhenverstellbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,1287*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,3487*
€ 34,92495
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,6987*
€ 34,15145
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,0987*
€ 32,24745
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,2087*
€ 31,18835
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,3887*
€ 30,21255
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,1287*
€ 25,14315
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.