Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 315 Flügelmuttern M 6, runde Flügelform, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 315 Flügelmuttern M 6, runde Flügelform, A2 blank
DIN 315 Flügelmuttern M 6, runde Flügelform, A2 blank
DIN 315 Flügelmuttern M 6, runde Flügelform, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-33364
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     33364
EAN/GTIN:
     4055248078270
Suchbegriffe:
DIN 315 D
DIN 315d Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 D
flügelmutter din 315 d a2
DIN 315 A 2 Flügelmuttern, runde Flügelform, Produktklasse C (g) - Abmessung: M 6
Weitere Informationen:
m:
8
h:
17
e:
33
d3:
6 mm
d2:
13
d1:
6
Antrieb:
manuell
Normart:
DIN
Gewinde:
M 6
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
A2
Ausführung:
runde Flügelform
Flügelstärke:
2,3
Werkstoffart:
Edelstahl
Flügelbreite:
33
Oberfläche:
blank
Außendurchmesser:
13
Höhe:
17
Durchmesser:
6 mm
Norm:
315
Weitere Suchbegriffe: din 315 d, din 315 d m6, -6-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4829*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,9497*
€ 4,70014
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,9611*
€ 1,14371
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7894*
€ 0,93939
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7594*
€ 0,90369
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5929*
€ 0,70555
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5829*
€ 0,69365
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4829*
€ 0,57465
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.