Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 Splint 4 x 50, Stahl galv. verzinkt farblos


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 94 Splint 4 x 50, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 4 x 50, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 4 x 50, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 4 x 50, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 4 x 50, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 4 x 50, Stahl galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-3276
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3276
EAN/GTIN:
     4028203278626
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 4 x 50
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Splinte
Werkstoffart:
Stahl
Nennmaß:
4
d:
3,7
l:
50 mm
b:
8
c:
7,4
a min.:
2
Normart:
DIN
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Länge:
50 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
94
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,239*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0239* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,451*
€ 2,91669
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,851*
€ 1,01269
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,424*
€ 0,50456
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,414*
€ 0,49266
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,384*
€ 0,45696
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,364*
€ 0,43316
pro Packung
ab 25000 Packungen
€ 0,289*
€ 0,34391
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,239*
€ 0,28441
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.