Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindnietmutter Stahl verzinkt, Senkkopf, M 5, Rundschaft gerändelt, offen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Blindnietmutter Stahl verzinkt, Senkkopf, M 5, Rundschaft gerändelt, offen
Goebel Blindnietmutter Stahl verzinkt, Senkkopf, M 5, Rundschaft gerändelt, offen
Artikel-Nr.:
     5417F-322914
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7550501000
EAN/GTIN:
     4049337138822
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BLIND-5
Goebel BM /ST /Sk /M5 /RsGer /Of GO-NUT Klemmbereich: 1,5 - 4,0 mm
Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
Kopfdurchmesser:
verzinkt
Gewinde:
M 5
Länge:
13,5
Durchmesser:
5
Oberfläche:
verzinkt
Max. Klemmbereich:
4
Min. Klemmbereich:
1,5
Ausführung:
Blindnietmuttern
Außendurchmesser:
6,9
Klemmbereich:
1,5-4,0
Schaft:
Rundschaft gerändelt
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Form:
offen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,005*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,04402* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,165*
€ 22,80635
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,835*
€ 22,41365
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,055*
€ 21,48545
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,305*
€ 20,59295
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,805*
€ 19,99795
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 13,495*
€ 16,05905
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,005*
€ 13,09595
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.