Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 11024 Federstecker doppelt Bohrungsdurchmesser 3,2x48, Drahtdurchmesser 2,8 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 11024 Federstecker doppelt Bohrungsdurchmesser 3,2x48, Drahtdurchmesser 2,8 Stahl galvanisch verzinkt
DIN 11024 Federstecker doppelt Bohrungsdurchmesser 3,2x48, Drahtdurchmesser 2,8 Stahl galvanisch verzinkt
DIN 11024 Federstecker doppelt Bohrungsdurchmesser 3,2x48, Drahtdurchmesser 2,8 Stahl galvanisch verzinkt
DIN 11024 Federstecker doppelt Bohrungsdurchmesser 3,2x48, Drahtdurchmesser 2,8 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-318700
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     318700
EAN/GTIN:
     4057222248396
Suchbegriffe:
DIN 11024
DIN 11024 Federsplint
DIN 11024 Federstecker
DIN 11024 Splint
DIN 11024 Stahl galvanisch verzinkt Federstecker - Abmessung: 3,2/ 11,3-14
Weitere Informationen:
d4:
20
Gewindeart:
ohne Gewinde
Durchmesser:
2,8
Ausführung:
Federstecker
Drahtdurchmesser:
2,8
Werkstoffart:
Stahl
d:
2,8
l:
48
Normart:
DIN
Besonderheit:
doppelt
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Länge:
48
Bohrungsdurchmesser:
3,2 mm
Norm:
11024
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0693*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,1618*
€ 1,38254
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1593*
€ 0,18957
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1545*
€ 0,18386
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1217*
€ 0,14482
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1144*
€ 0,13614
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1108*
€ 0,13185
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0902*
€ 0,10734
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0693*
€ 0,08247
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.