Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Sicherheitsschraube für Gasbetondübel 7x105 TORX Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Sicherheitsschraube für Gasbetondübel 7x105 TORX Stahl galvanisch verzinkt
Fischer Sicherheitsschraube für Gasbetondübel 7x105 TORX Stahl galvanisch verzinkt
Fischer Sicherheitsschraube für Gasbetondübel 7x105 TORX Stahl galvanisch verzinkt
Fischer Sicherheitsschraube für Gasbetondübel 7x105 TORX Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-315292
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     089172
EAN/GTIN:
     4006209891728
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Sicherheitsschraube
sicherheitsschraube 7x105
fischer sicherheitsschraube
Die Fischer Sicherheitsschraube mit Senkkopf ist aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Die Schraubengeometrie ist ideal auf die Fischer Langschaftdübel SXR, SXRL FUR und Gasbetondübel GB abgestimmt. Beim Eindrehen der Schraube wird die Kunststoffhülse des Dübels gegen die Bohrlochwand gedrückt und verspreizt im Baustoff.
Weitere Informationen:
Material:
00
Hersteller:
Fischer
Norm:
088596
Kopfform:
Senkkopf
VDS-Zulassung:
ja
Normart:
R
Werkzeugaufnahme:
40
Mengenstaffel:
1
Werkstoff / Korrosionsschutz:
verzinkt
Datanorm:
ja
Form:
00
Schraubendurchmesser:
7 x 107 mm
Basismengeneinheit (Nettopreis):
C62
Palette (in Stück):
13600
Werkstoff:
Stahl
PZ:
8
Umkarton (in Stück):
200
Gewichtseinheit:
G
Prod.Gruppe (ID):
130
max. Nutzlänge:
25 - 43
OBERFLAECHE:
001
AUSFUEHRUNG:
000
LAENGE:
105.00
Antriebsgröße:
40
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.753 KGM
Mindestbestellmenge:
1
DREIDIMENSION:
0.00
Werkstoffart:
Stahl
Bruttogewicht:
5335
Gewicht:
2.753 [g]
Schraubenabmessung:
7 x 105 mm
GTIN (EAN-Code):
4006209891728
Länge:
105 mm
passend zu Dübeltyp:
GB 10
Antrieb:
Torx
Durchmesser:
7 mm
Nutzlänge:
25 - 43 mm
Oberfläche:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: holzschraube ohne norm, siche-7-105-TORX®-Senkkopf-Stahl fischer
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,2919*
€ 0,3819*
Lager 5417
200
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,2821*
€ 0,3854*
10 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2971*
€ 0,429*
200
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,3735*
€ 0,4835*
22 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,46096*
€ 0,59096*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,3854*
€ 0,45863
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3554*
€ 0,42293
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3354*
€ 0,39913
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3221*
€ 0,3833
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2821*
€ 0,3357
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 77,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.