Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14586 Senkkopf-Blechschrauben mit Innensechsrund C 3,5 x 38 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 14586 Senkkopf-Blechschrauben mit Innensechsrund C 3,5 x 38 A2 blank
ISO 14586 Senkkopf-Blechschrauben mit Innensechsrund C 3,5 x 38 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-309751
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     309751
EAN/GTIN:
     4057221297562
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14586
Blechschraube ISO 14586
DIN 7982 ISR
DIN 7982 Innensechsrund
ISO 14586 3,5x38 A2, blank, C Senk-Blechschrauben C mit Innensechsrund (~ Torx)
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Edelstahl
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
y:
3,2
dk:
7,3
d:
3,5
l:
38
k:
2,35
Gewindeart:
Blechgewinde
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
Form:
C
Normart:
ISO
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
konisch
Antriebsgröße:
15
Antrieb:
Torx
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Länge:
38 mm
Durchmesser:
3,5 mm
Norm:
14586
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0217*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2965*
€ 2,73284
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9131*
€ 2,27659
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0702*
€ 0,08354
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0462*
€ 0,05498
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0382*
€ 0,04546
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0297*
€ 0,03534
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0217*
€ 0,02582
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.