Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14586 Senkkopf-Blechschrauben, Innensechsrund F 4,8 x 19 Stahl verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 14586 Senkkopf-Blechschrauben, Innensechsrund F 4,8 x 19 Stahl verzinkt farblos
ISO 14586 Senkkopf-Blechschrauben, Innensechsrund F 4,8 x 19 Stahl verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-309696
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     309696
EAN/GTIN:
     4057221299641
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14586
Blechschraube ISO 14586
DIN 7982 ISR
DIN 7982 Innensechsrund
ISO 14586 4,8x19 Stahl, galv. verzinkt farblos, F Senk-Blechschrauben F mit Innensechsrund (~ Torx)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
y:
3,2
Spitze:
mit Zapfen
Vollgewinde:
ja
dk:
9,3
d:
4,8
l:
19
k:
2,8
Gewindeart:
Blechgewinde
Normart:
ISO
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
konisch
Antriebsgröße:
25
Antrieb:
Torx
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Form:
F
Länge:
19 mm
Durchmesser:
4,8 mm
Norm:
14586
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0137*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,068*
€ 2,46092
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0687*
€ 0,08175
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0663*
€ 0,0789
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0341*
€ 0,04058
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0265*
€ 0,03154
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0256*
€ 0,03046
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0189*
€ 0,02249
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0137*
€ 0,0163
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.