Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 14399-4 27 HV-Sechskantmutter Stahl Klasse 10 blank P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 14399-4 27 HV-Sechskantmutter Stahl Klasse 10 blank P
EN 14399-4 27 HV-Sechskantmutter Stahl Klasse 10 blank P
EN 14399-4 27 HV-Sechskantmutter Stahl Klasse 10 blank P
EN 14399-4 27 HV-Sechskantmutter Stahl Klasse 10 blank P
EN 14399-4 27 HV-Sechskantmutter Stahl Klasse 10 blank P
Artikel-Nr.:
     5417F-308828
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     308828
EAN/GTIN:
     4057223493399
Suchbegriffe:
EN-14399-4-Sechskantmutter
Sechskantmutter DIN EN ISO 14399-4
Sechskantmutter EN-14399-4
Sechskantmutter EN14399-4
EN 14399-4 10 -P- Sechskantmuttern mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 27
Weitere Informationen:
Höhe:
22
d:
27
e:
50,85
s:
46
m:
22
Typ:
P
Gewindeart:
metrisch
Normart:
EN
Gewinde:
M 27
Werkstoff:
10
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
46
Durchmesser:
27 mm
Norm:
14399
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ohne Norm, sechskantmutter ohne norm, 14399-27-10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5796*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,5329*
€ 10,15415
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,7029*
€ 9,16645
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,1832*
€ 2,59801
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1732*
€ 2,58611
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,0296*
€ 2,41522
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9596*
€ 2,33192
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5796*
€ 1,87972
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.