Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 14399-4 22 HV-Sechskantmutter Stahl Klasse 10 blank P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 14399-4 22 HV-Sechskantmutter Stahl Klasse 10 blank P
EN 14399-4 22 HV-Sechskantmutter Stahl Klasse 10 blank P
EN 14399-4 22 HV-Sechskantmutter Stahl Klasse 10 blank P
EN 14399-4 22 HV-Sechskantmutter Stahl Klasse 10 blank P
EN 14399-4 22 HV-Sechskantmutter Stahl Klasse 10 blank P
Artikel-Nr.:
     5417F-308826
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     308826
EAN/GTIN:
     4057223493375
Suchbegriffe:
EN-14399-4-Sechskantmutter
Sechskantmutter DIN EN ISO 14399-4
Sechskantmutter EN-14399-4
Sechskantmutter EN14399-4
EN 14399-4 10 -P- Sechskantmuttern mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 22
Weitere Informationen:
Höhe:
18
d:
22
e:
39,55
s:
36
m:
18
Typ:
P
Gewindeart:
metrisch
Normart:
EN
Gewinde:
M 22
Werkstoff:
10
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
36
Durchmesser:
22 mm
Norm:
14399
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ohne Norm, sechskantmutter ohne norm, 14399-22-10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,243*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,0165*
€ 7,15964
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,4365*
€ 6,46944
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,633*
€ 1,94327
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,623*
€ 1,93137
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,553*
€ 1,84807
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,243*
€ 1,47917
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.