Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 14399-4 16 HV-Sechskantmutter Stahl Klasse 10 blank P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 14399-4 16 HV-Sechskantmutter Stahl Klasse 10 blank P
EN 14399-4 16 HV-Sechskantmutter Stahl Klasse 10 blank P
EN 14399-4 16 HV-Sechskantmutter Stahl Klasse 10 blank P
EN 14399-4 16 HV-Sechskantmutter Stahl Klasse 10 blank P
EN 14399-4 16 HV-Sechskantmutter Stahl Klasse 10 blank P
Artikel-Nr.:
     5417F-308824
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     308824
EAN/GTIN:
     4057223493351
Suchbegriffe:
EN-14399-4-Sechskantmutter
Sechskantmutter DIN EN ISO 14399-4
Sechskantmutter EN-14399-4
Sechskantmutter EN14399-4
EN 14399-4 10 -P- Sechskantmuttern mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 16
Weitere Informationen:
Höhe:
13
d:
16
e:
29,56
s:
27
m:
13
Typ:
P
Gewindeart:
metrisch
Normart:
EN
Gewinde:
M 16
Werkstoff:
10
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
27
Durchmesser:
16 mm
Norm:
14399
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4802*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,6224*
€ 4,31066
pro Stück
ab 15 Stück
€ 0,8762*
€ 1,04268
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,7302*
€ 0,86894
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6702*
€ 0,79754
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6402*
€ 0,76184
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5902*
€ 0,70234
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5702*
€ 0,67854
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4802*
€ 0,57144
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.