Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 10 x 160, 8.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 10 x 160, 8.8 verzinkt
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 10 x 160, 8.8 verzinkt
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 10 x 160, 8.8 verzinkt
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 10 x 160, 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-307831
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     307831
EAN/GTIN:
     4057221482425
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 10x160 8.8, galv. verzinkt farblos Senkschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
dk:
22,4
s:
6
d:
10
l:
160
k:
6,2
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
10
Antriebsgröße:
6
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8.8
Länge:
160 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2037*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,8837*
€ 2,2416
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,7037*
€ 2,0274
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,6437*
€ 1,956
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5837*
€ 1,8846
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5137*
€ 1,8013
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2037*
€ 1,4324
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.