Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 10 x 12, 8.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 10 x 12, 8.8 verzinkt
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 10 x 12, 8.8 verzinkt
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 10 x 12, 8.8 verzinkt
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 10 x 12, 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-307810
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     307810
EAN/GTIN:
     4057221482357
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 10x12 8.8, galv. verzinkt farblos Senkschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
ds:
10
Antriebsgröße:
6
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
22,4
s:
6
d:
10
l:
12
k:
6,2
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8.8
Länge:
12 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1516*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2516*
€ 0,2994
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2176*
€ 0,25894
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2126*
€ 0,25299
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1936*
€ 0,23038
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1876*
€ 0,22324
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1516*
€ 0,1804
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.