Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ähnl. DIN 7985 Linsenschrauben mit TORX, M 2 x 8, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ähnl. DIN 7985 Linsenschrauben mit TORX, M 2 x 8, A2 blank
Ähnl. DIN 7985 Linsenschrauben mit TORX, M 2 x 8, A2 blank
Ähnl. DIN 7985 Linsenschrauben mit TORX, M 2 x 8, A2 blank
Ähnl. DIN 7985 Linsenschrauben mit TORX, M 2 x 8, A2 blank
Ähnl. DIN 7985 Linsenschrauben mit TORX, M 2 x 8, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-303660
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     303660
EAN/GTIN:
     4055248120801
Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
linsenkopfschraube m2x8 din 7985
linsenkopfschraube torx
DIN 7985 2x8 A2, blank, Werkzeugantrieb/ Innensechsrund (Torx) Linsenschrauben mit Innensechsrund (~ TORX)
Weitere Informationen:
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
dk:
4
d:
2
l:
8
k:
1,6
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
Kopfform:
Halbrundkopf
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 2
Antriebsgröße:
6
Antrieb:
Torx
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
8 mm
Durchmesser:
2 mm
Norm:
7985
Weitere Suchbegriffe: linsenkopfschraube, 7985-2-8-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,01186*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,09717*
€ 2,49563
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7213*
€ 2,04835
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,03954*
€ 0,04705
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,021*
€ 0,02499
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01707*
€ 0,02031
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,01186*
€ 0,01411
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.