Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 2,9 x 6 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 2,9 x 6 A2 blank
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 2,9 x 6 A2 blank
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 2,9 x 6 A2 blank
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 2,9 x 6 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-302059
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     302059
EAN/GTIN:
     4057222466172
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
DIN 7982 2,9x6 A2, blank, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H), C Senk-Blechschrauben Form C-H
Weitere Informationen:
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
dk:
5,5
d:
2,9
l:
6
k:
1,7
Gewindeart:
Blechgewinde
Normart:
DIN
Form:
C
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
konisch
Antriebsgröße:
1
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
6 mm
Durchmesser:
2,9 mm
Norm:
7982
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0064*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,97959*
€ 2,35571
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64694*
€ 1,95986
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,03468*
€ 0,04127
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01734*
€ 0,02063
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01378*
€ 0,0164
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,00909*
€ 0,01082
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0064*
€ 0,00762
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.