Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7604 Verschlussschrauben mit Außensechskant M 10 x 6, A4 blank, mit Bund, kurz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7604 Verschlussschrauben mit Außensechskant M 10 x 6, A4 blank, mit Bund, kurz
DIN 7604 Verschlussschrauben mit Außensechskant M 10 x 6, A4 blank, mit Bund, kurz
DIN 7604 Verschlussschrauben mit Außensechskant M 10 x 6, A4 blank, mit Bund, kurz
Artikel-Nr.:
     5417F-299456
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     299456
EAN/GTIN:
     4057221987951
Suchbegriffe:
DIN 7604 A
Verschlussschraube DIN 7604 A
DIN 7604 C
Verschlussschraube DIN 7604 C
DIN 7604 A 4 Form A Verschlussschrauben mit Bund und Ask., leichte Ausführung, mit zyl. Fein-Gew. - Abmessung: AM 10 x 1
Weitere Informationen:
i:
6
c:
0,5
Gewindeausprägung:
metrisch;Fein;Voll
Kopfform:
Außensechskant mit Flansch
Antriebsgröße:
14
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Feingewinde
Gewinde:
M 10
Vollgewinde:
Ja
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
6 mm
d3:
-
s:
14
d2:
14
d1:
10x1
t:
-
m:
4
d:
10 mm
l:
10,5
Form:
A
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Gewindesteigung (fein):
1 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
7604
Weitere Suchbegriffe: din 7604 a m10 x 1, din 7604 a, din 7604 a4, 7604-10-A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,876*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,9876* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,136*
€ 19,20184
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,791*
€ 17,60129
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,435*
€ 15,98765
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,486*
€ 14,85834
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,266*
€ 14,59654
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,876*
€ 11,75244
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.