Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7604 Verschlussschrauben mit Außensechskant M 10 x 12,5, Stahl blank, mit Bund, kurz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7604 Verschlussschrauben mit Außensechskant M 10 x 12,5, Stahl blank, mit Bund, kurz
DIN 7604 Verschlussschrauben mit Außensechskant M 10 x 12,5, Stahl blank, mit Bund, kurz
DIN 7604 Verschlussschrauben mit Außensechskant M 10 x 12,5, Stahl blank, mit Bund, kurz
DIN 7604 Verschlussschrauben mit Außensechskant M 10 x 12,5, Stahl blank, mit Bund, kurz
DIN 7604 Verschlussschrauben mit Außensechskant M 10 x 12,5, Stahl blank, mit Bund, kurz
Artikel-Nr.:
     5417F-299441
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     299441
EAN/GTIN:
     4057221987579
Suchbegriffe:
DIN 7604 C
Verschlussschraube DIN 7604 C
din 7604 c m10x1
din 7604 c
DIN 7604 Stahl Form C Verschlussschrauben mit Bund und Ask., leichte Ausführung, mit zyl. Fein-Gew. - Abmessung: CM 10 x 1
Weitere Informationen:
i:
8
c:
0,5
Kopfform:
Außensechskant mit Flansch
Gewindeausprägung:
metrisch;Fein;Voll
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antriebsgröße:
14
Spitze:
ohne
Gewinde:
M 10
Gewindeausführung:
Feingewinde
Antrieb:
Außensechskant
Vollgewinde:
Ja
Länge:
12,5 mm
Werkstoffart:
Stahl
d3:
-
s:
14
d2:
14
d1:
10x1
Werkstoff:
Stahl
m:
4
d:
10
l:
12,5
Form:
C
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Gewindesteigung (fein):
1 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
7604
Weitere Suchbegriffe: 7604-10-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4158* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,43*
€ 85,0017
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,20*
€ 79,968
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,81*
€ 74,7439
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,54*
€ 70,8526
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,83*
€ 68,8177
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 48,01*
€ 57,1319
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,58*
€ 49,4802
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.