Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7603 Kupfer-Dichtringe 20 x 26 x 1,5, für Rohr-/Verschlußverschraubungen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7603 Kupfer-Dichtringe 20 x 26 x 1,5, für Rohr-/Verschlußverschraubungen
DIN 7603 Kupfer-Dichtringe 20 x 26 x 1,5, für Rohr-/Verschlußverschraubungen
DIN 7603 Kupfer-Dichtringe 20 x 26 x 1,5, für Rohr-/Verschlußverschraubungen
DIN 7603 Kupfer-Dichtringe 20 x 26 x 1,5, für Rohr-/Verschlußverschraubungen
DIN 7603 Kupfer-Dichtringe 20 x 26 x 1,5, für Rohr-/Verschlußverschraubungen
DIN 7603 Kupfer-Dichtringe 20 x 26 x 1,5, für Rohr-/Verschlußverschraubungen
Artikel-Nr.:
     5417F-299409
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     299409
EAN/GTIN:
     4028203257799
Suchbegriffe:
DIN 7603
DIN 7603 Dichtring
DIN 7603 Flachdichtring
Dichtring DIN 7603
DIN 7603 20x26 Kupfer / CuNiSi, blank, A Dichtringe f.Rohrv.u.Verschlußschrb. Flachdichtringe
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Stärke:
1,5
Form:
A
d2:
26
d1:
20
h:
1,5
Abmessung:
20 x 26 mm
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
s:
1,5 mm
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
blank
Material:
Kupfer
Werkstoffart:
Kupfer
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1,5 mm
Außendurchmesser:
26 mm
Innendurchmesser:
20 mm
Norm:
7603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1138* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,65*
€ 22,1935
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,39*
€ 21,8841
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,26*
€ 21,7294
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,59*
€ 20,9321
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,99*
€ 20,2181
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,93*
€ 16,5767
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,38*
€ 13,5422
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.