Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7089 Scheiben 16 (17x30x3), 200 HV, Form A flach ohne Fase, Stahl feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7089 Scheiben 16 (17x30x3), 200 HV, Form A flach ohne Fase, Stahl feuerverzinkt
ISO 7089 Scheiben 16 (17x30x3), 200 HV, Form A flach ohne Fase, Stahl feuerverzinkt
ISO 7089 Scheiben 16 (17x30x3), 200 HV, Form A flach ohne Fase, Stahl feuerverzinkt
ISO 7089 Scheiben 16 (17x30x3), 200 HV, Form A flach ohne Fase, Stahl feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-297329
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     297329
EAN/GTIN:
     4057222627993
Suchbegriffe:
DIN 125 A
DIN EN ISO 7089
ISO 7089
Scheibe DIN EN ISO 7089
ISO 7089 Stahl 200 HV feuerverzinkt Flache Scheiben, normale Reihe, Produktklasse A, ohne Fase - Abmessung: 16
Weitere Informationen:
Form:
A
Stärke:
3
Durchmesser:
30
Gewicht kg per 100:
1,06
LAENGE:
3
s:
3
d2:
30
d1:
17
d:
16
Werkstoff:
Stahl
Normart:
ISO
Sicherungsfunktion:
Nein
Ausführung:
200 HV
Oberfläche:
feuerverzinkt
Material:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
3 mm
Außendurchmesser:
30 mm
Innendurchmesser:
17 mm
Norm:
7089
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2363*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3863*
€ 0,4597
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3363*
€ 0,4002
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3263*
€ 0,3883
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2963*
€ 0,3526
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2863*
€ 0,3407
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2363*
€ 0,2812
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.