Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 10 x 40, 8.8 zinklamellenbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 10 x 40, 8.8 zinklamellenbeschichtet
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 10 x 40, 8.8 zinklamellenbeschichtet
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 10 x 40, 8.8 zinklamellenbeschichtet
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 10 x 40, 8.8 zinklamellenbeschichtet
Artikel-Nr.:
     5417F-294240
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     294240
EAN/GTIN:
     4057222144506
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 10x40 8.8, Zinklamellenbeschichtung + Gleitmittel (Cr-VI-frei)-480h-L Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
8
Ausführung:
Zylinderschrauben
l:
40
k:
10
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 10
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
40 mm
Antriebsgröße:
8
Durchmesser:
10 mm
Spitze:
ohne
Norm:
4762
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
ISO
Vollgewinde:
Nein
Oberfläche:
zinklamellenbeschichtet
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
8.8
dk:
16
s:
8
d:
10
Gewicht kg per 100:
3.320 KGM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2275*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,782*
€ 4,50058
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4518*
€ 0,53764
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3729*
€ 0,44375
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3429*
€ 0,40805
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3329*
€ 0,39615
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2775*
€ 0,33023
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2275*
€ 0,27073
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.