Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1480 Spannschloss M 16, geschmiedet, offene Form, Ring/Ring, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1480 Spannschloss M 16, geschmiedet, offene Form, Ring/Ring, A2 blank
DIN 1480 Spannschloss M 16, geschmiedet, offene Form, Ring/Ring, A2 blank
DIN 1480 Spannschloss M 16, geschmiedet, offene Form, Ring/Ring, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-283284
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     283284
EAN/GTIN:
     4057223497823
Suchbegriffe:
DIN 1480 RR
Spannschloss DIN 1480 RR
Spannschlossmutter DIN 1480 RR
Edelstahlspannschloss DIN 1480 RR
DIN 1480 16 A2, blank, Spannschloß/ Ringöse, Ringöse Spannschlösser,offene Form mit 2 Ringösen
Weitere Informationen:
Form:
offen
l4:
165
l1:
170
l5:
330
l2:
110
d1:
22
Normart:
DIN
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
Ausführung:
Ring/Ring
Durchmesser:
16 mm
Gewinde:
M 16
Norm:
1480
Weitere Suchbegriffe: spannschloßmutter din 1480 rr m16, din 1480 rr, 1480-16-A2-offene Form, Ring/Ring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,9628*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,2118*
€ 70,46204
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,7718*
€ 68,74844
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,0766*
€ 52,45115
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,789*
€ 48,53891
pro Stück
ab 15 Stück
€ 38,6128*
€ 45,94923
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,9628*
€ 45,17573
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,9628*
€ 38,03573
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.