Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1480 Spannschloss M 12, geschmiedet, offene Form, Ring/Ring, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1480 Spannschloss M 12, geschmiedet, offene Form, Ring/Ring, A2 blank
DIN 1480 Spannschloss M 12, geschmiedet, offene Form, Ring/Ring, A2 blank
DIN 1480 Spannschloss M 12, geschmiedet, offene Form, Ring/Ring, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-283283
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     283283
EAN/GTIN:
     4057223497816
Suchbegriffe:
DIN 1480 RR
Spannschloss DIN 1480 RR
Spannschlossmutter DIN 1480 RR
Edelstahlspannschloss DIN 1480 RR
DIN 1480 12 A2, blank, Spannschloß/ Ringöse, Ringöse Spannschlösser,offene Form mit 2 Ringösen
Weitere Informationen:
Form:
offen
l4:
115
l1:
125
l5:
230
l2:
80
d1:
16
Normart:
DIN
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
Ausführung:
Ring/Ring
Durchmesser:
12 mm
Gewinde:
M 12
Norm:
1480
Weitere Suchbegriffe: din 1480 rr m12, din 1480 rr, 1480-12-A2-offene Form, Ring/Ring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,989*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,7543*
€ 19,93762
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,4243*
€ 19,54492
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,8467*
€ 14,09757
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,7923*
€ 12,84284
pro Stück
ab 15 Stück
€ 10,189*
€ 12,12491
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,859*
€ 11,73221
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,989*
€ 9,50691
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.