Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1480 Spannschloss M 10, geschmiedet, offene Form, Ring/Ring, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1480 Spannschloss M 10, geschmiedet, offene Form, Ring/Ring, A2 blank
DIN 1480 Spannschloss M 10, geschmiedet, offene Form, Ring/Ring, A2 blank
DIN 1480 Spannschloss M 10, geschmiedet, offene Form, Ring/Ring, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-283282
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     283282
EAN/GTIN:
     4057223497809
Suchbegriffe:
DIN 1480 RR
Spannschloss DIN 1480 RR
Spannschlossmutter DIN 1480 RR
Edelstahlspannschloss DIN 1480 RR
DIN 1480 10 A2, blank, Spannschloß/ Ringöse, Ringöse Spannschlösser,offene Form mit 2 Ringösen

Weitere Informationen:
Form:
offen
l4:
105
l1:
125
l5:
210
l2:
85
d1:
14
Normart:
DIN
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
Ausführung:
Ring/Ring
Durchmesser:
10 mm
Gewinde:
M 10
Norm:
1480
Weitere Suchbegriffe: spannschloßmutter din 1480 rr m10, din 1480 rr, 1480-10-A2-offene Form, Ring/Ring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,8301*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,1901*
€ 13,31622
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,0301*
€ 13,12582
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,4901*
€ 12,48322
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,1401*
€ 12,06672
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,7801*
€ 11,63832
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,8301*
€ 9,31782
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.