Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1480 Spannschloss M 6, geschmiedet, offene Form, Ring/Ring, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1480 Spannschloss M 6, geschmiedet, offene Form, Ring/Ring, A2 blank
DIN 1480 Spannschloss M 6, geschmiedet, offene Form, Ring/Ring, A2 blank
DIN 1480 Spannschloss M 6, geschmiedet, offene Form, Ring/Ring, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-283280
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     283280
EAN/GTIN:
     4057223497786
Suchbegriffe:
DIN 1480 RR
Spannschloss DIN 1480 RR
Spannschlossmutter DIN 1480 RR
Edelstahlspannschloss DIN 1480 RR
DIN 1480 6 A2, blank, Spannschloß/ Ringöse, Ringöse Spannschlösser,offene Form mit 2 Ringösen
Weitere Informationen:
Form:
offen
l1:
110
l5:
167
l2:
80
d1:
9
l4:
80
Normart:
DIN
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
Ausführung:
Ring/Ring
Durchmesser:
6 mm
Gewinde:
M 6
Norm:
1480
Weitere Suchbegriffe: spannschlossmutter din 1480 rr m6, din 1480 rr, 1480-6-A2-offene Form, Ring/Ring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,6951*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,8819*
€ 15,32946
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,1519*
€ 14,46076
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,7319*
€ 13,96096
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,4651*
€ 4,12347
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,3851*
€ 4,02827
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,6951*
€ 3,20717
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.