Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 983 Sicherungsringe mit Lappen, 25 x 34 x 1,2, Federstahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 983 Sicherungsringe mit Lappen, 25 x 34 x 1,2, Federstahl blank
DIN 983 Sicherungsringe mit Lappen, 25 x 34 x 1,2, Federstahl blank
DIN 983 Sicherungsringe mit Lappen, 25 x 34 x 1,2, Federstahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-281004
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     281004
EAN/GTIN:
     4057222653534
Suchbegriffe:
DIN 983
Sicherungsring DIN 983
Sicherungsring
Sicherungsring mit Lappen
DIN 983 Federstahl Sicherungsringe mit Lappen, (Halteringe) für Wellen - Abmessung: 25 x 1,2
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
d5:
2
d4:
34
d3:
23,2
s:
1,2
d2:
34
N:
1,7
m:
1,3
b:
3
a:
4,3
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1,2 mm
Außendurchmesser:
34 mm
Innendurchmesser:
25 mm
Norm:
983
Weitere Suchbegriffe: sicherungsring federstahl, din 983, 983-25-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,047* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,03*
€ 11,9357
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,09*
€ 9,6271
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,81*
€ 9,2939
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,48*
€ 8,9012
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,22*
€ 8,5918
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5,82*
€ 6,9258
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,70*
€ 5,593
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.