Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 983 Sicherungsringe mit Lappen, 20 x 28 x 1,2, Federstahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 983 Sicherungsringe mit Lappen, 20 x 28 x 1,2, Federstahl blank
DIN 983 Sicherungsringe mit Lappen, 20 x 28 x 1,2, Federstahl blank
DIN 983 Sicherungsringe mit Lappen, 20 x 28 x 1,2, Federstahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-281003
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     281003
EAN/GTIN:
     4057222653510
Suchbegriffe:
DIN 983
Sicherungsring DIN 983
Sicherungsring
Sicherungsring mit Lappen
DIN 983 Federstahl Sicherungsringe mit Lappen, (Halteringe) für Wellen - Abmessung: 20 x 1,2
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
d3:
18,5
s:
1,2
d2:
28
N:
1,5
m:
1,3
b:
2,6
a:
3,8
d5:
2
d4:
28
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1,2 mm
Außendurchmesser:
28 mm
Innendurchmesser:
20 mm
Norm:
983
Weitere Suchbegriffe: sicherungsring federstahl, din 983, sicherungsring din983, 983-20-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,36*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0668* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,68*
€ 23,4192
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,27*
€ 22,9313
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,57*
€ 20,9083
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,06*
€ 20,3014
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,53*
€ 19,6707
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 13,36*
€ 15,8984
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.