Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 10 x 30 Stahl verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 10 x 30 Stahl verzinkt farblos
DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 10 x 30 Stahl verzinkt farblos
DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 10 x 30 Stahl verzinkt farblos
DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 10 x 30 Stahl verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-280725
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     280725
EAN/GTIN:
     4057222347457
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
DIN 976 10x30 Stahl, galv. verzinkt farblos, B Gewindebolzen mit Kegelkuppe
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Grundpreis:
Ja
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht kg per 100:
1,45
LAENGE:
30
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.450 KGM
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
d:
10
l:
30
Gewinde:
M 10
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Form:
B
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Antrieb:
ohne
Kopfform:
ohne
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
30 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
976
Weitere Suchbegriffe: din 976 m10 verzinkt, din 976, din 976 m10, 976-10-30-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1606*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,1289*
€ 3,72339
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3198*
€ 0,38056
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2626*
€ 0,31249
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2426*
€ 0,28869
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2326*
€ 0,27679
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1906*
€ 0,22681
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1606*
€ 0,19111
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.