Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 6 x 0,75, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 6 x 0,75, A2 blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 6 x 0,75, A2 blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 6 x 0,75, A2 blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 6 x 0,75, A2 blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 6 x 0,75, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-274496
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     274496
EAN/GTIN:
     4057221941786
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934 6x0,75 A2, blank, Feingewinde Sechskantmuttern; Feingewinde
Weitere Informationen:
m:
5
e:
11,05
s:
10
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
Feingewinde
d:
6
Höhe m max.:
5
Normart:
DIN
Werkstoff:
A2
Ausführung:
Feingewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Schlüsselweite:
10
Gewindesteigung (fein):
0,75 mm
Höhe:
5 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlmutter DIN 934, din 934 fg, 934-6-0,75-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0376*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,5262*
€ 1,81618
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0696*
€ 0,08282
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0532*
€ 0,06331
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0494*
€ 0,05879
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0477*
€ 0,05676
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0376*
€ 0,04474
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.