Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 24 x 1,5, Stahl Klasse 8 geschwärzt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 24 x 1,5, Stahl Klasse 8 geschwärzt
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 24 x 1,5, Stahl Klasse 8 geschwärzt
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 24 x 1,5, Stahl Klasse 8 geschwärzt
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 24 x 1,5, Stahl Klasse 8 geschwärzt
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 24 x 1,5, Stahl Klasse 8 geschwärzt
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 24 x 1,5, Stahl Klasse 8 geschwärzt
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 24 x 1,5, Stahl Klasse 8 geschwärzt
Artikel-Nr.:
     5417F-274361
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     274361
EAN/GTIN:
     4055248112912
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934 24x1,5 8, schwarz / geschw?rzt, Feingewinde Sechskantmuttern, Feingewinde
Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
8
Antrieb:
Außensechskant
s:
36
m:
19
d:
24
e:
39,55
Gewindeart:
Feingewinde
Normart:
DIN
Oberfläche:
geschwärzt
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
36
Gewindesteigung (fein):
1,5 mm
Höhe:
19 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, 934-24-1,5-8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3573*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,2615*
€ 3,88119
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,7218*
€ 0,85894
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5886*
€ 0,70043
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5686*
€ 0,67663
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4373*
€ 0,52039
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4273*
€ 0,50849
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3573*
€ 0,42519
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.