Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 12 x 1, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 12 x 1, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 12 x 1, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 12 x 1, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 12 x 1, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 12 x 1, 6 / 6 Au (Stahl - gedreht) blank
Artikel-Nr.:
     5417F-273952
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     273952
EAN/GTIN:
     4055248112776
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934 12x1 6 / 6 Au (Stahl - gedreht), blank, Feingewinde Sechskantmuttern; Feingewinde
Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
6 / 6 Au
s:
19
m:
10
d:
12
e:
20,88
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
Feingewinde
Normart:
DIN
Ausführung:
Feingewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
19
Gewindesteigung (fein):
1 mm
Höhe:
10 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, 934-12-1-6 / 6 Au
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6088*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8488*
€ 1,01007
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6988*
€ 0,83157
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6788*
€ 0,80777
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6288*
€ 0,74827
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6088*
€ 0,72447
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.