Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 10 x 1, Stahl Klasse 10 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 10 x 1, Stahl Klasse 10 blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 10 x 1, Stahl Klasse 10 blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 10 x 1, Stahl Klasse 10 blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 10 x 1, Stahl Klasse 10 blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 10 x 1, Stahl Klasse 10 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-26818
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     26818
EAN/GTIN:
     4055248074593
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934 10x1 10 / 10.9, blank, Feingewinde Sechskantmuttern, Feingewinde
Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
10
Antrieb:
Außensechskant
Antriebsgröße:
17
Gewindeart:
Feingewinde
m:
8
d:
10
e:
18,72
s:
17
Normart:
DIN
Ausführung:
Feingewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
17
Gewindesteigung (fein):
1 mm
Höhe:
8 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, 934-10-1-10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0448*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,7147*
€ 2,04049
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1014*
€ 0,12067
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0816*
€ 0,0971
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0769*
€ 0,09151
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0735*
€ 0,08747
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0591*
€ 0,07033
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0448*
€ 0,05331
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.