Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 12 x 1, Stahl Klasse 8 geschwärzt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 12 x 1, Stahl Klasse 8 geschwärzt
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 12 x 1, Stahl Klasse 8 geschwärzt
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 12 x 1, Stahl Klasse 8 geschwärzt
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 12 x 1, Stahl Klasse 8 geschwärzt
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 12 x 1, Stahl Klasse 8 geschwärzt
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 12 x 1, Stahl Klasse 8 geschwärzt
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 12 x 1, Stahl Klasse 8 geschwärzt
Artikel-Nr.:
     5417F-26752
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     26752
EAN/GTIN:
     4055248074142
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934 12x1 8, schwarz / geschw?t, Feingewinde Sechskantmuttern, Feingewinde
Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
8
s:
19
m:
10
d:
12
e:
20,88
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
Feingewinde
Normart:
DIN
Oberfläche:
geschwärzt
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
19
Gewindesteigung (fein):
1 mm
Höhe:
10 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, 934-12-1-8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1568*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,352*
€ 2,79888
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,243*
€ 0,28917
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,214*
€ 0,25466
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,197*
€ 0,23443
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1568*
€ 0,18659
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.