Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde Kl.8 M10,0x1,25mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde Kl.8 M10,0x1,25mm HP
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde Kl.8 M10,0x1,25mm HP
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde Kl.8 M10,0x1,25mm HP
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde Kl.8 M10,0x1,25mm HP
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde Kl.8 M10,0x1,25mm HP
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde Kl.8 M10,0x1,25mm HP
Artikel-Nr.:
     5417F-26751
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     26751
EAN/GTIN:
     4055248074135
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934 Sechskantmuttern Feingewinde Kl.8 M10,0x1,25mm HP
Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
8
Norm:
934
Normart:
DIN
Werkstoffart:
Stahl
Oberfläche:
blank
Gewindeart:
Feingewinde
Gewindesteigung (fein):
1,25
Schlüsselweite:
17
Antriebsgröße:
17
m:
8
d:
10x1,25
e:
18,9
DIN:
934
Material/Güte:
St
Variante:
M10,0x1,25mm HP
Artikel-Nr.:
0/0628/000/ 10,0/ 1,25/ /01
Abmessung 2:
1,25 mm
s:
17
Höhe:
8 mm
Durchmesser:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, 934-10-1,25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1053*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3578*
€ 2,80578
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2342*
€ 0,2787
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2272*
€ 0,27037
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1929*
€ 0,22955
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1669*
€ 0,19861
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1609*
€ 0,19147
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,1323*
€ 0,15744
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1053*
€ 0,12531
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.