Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern, M 16, Stahl Klasse 8 galvanisch verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern, M 16, Stahl Klasse 8 galvanisch verzinkt farblos
DIN 934 Sechskantmuttern, M 16, Stahl Klasse 8 galvanisch verzinkt farblos
DIN 934 Sechskantmuttern, M 16, Stahl Klasse 8 galvanisch verzinkt farblos
DIN 934 Sechskantmuttern, M 16, Stahl Klasse 8 galvanisch verzinkt farblos
DIN 934 Sechskantmuttern, M 16, Stahl Klasse 8 galvanisch verzinkt farblos
DIN 934 Sechskantmuttern, M 16, Stahl Klasse 8 galvanisch verzinkt farblos
DIN 934 Sechskantmuttern, M 16, Stahl Klasse 8 galvanisch verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-26702
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     26702
EAN/GTIN:
     4028203274062
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
DIN 934-8, 6-kant-Mutter, galvanisch verzinkt, Handelsverpackung mmax. /* nach ISO 4032 Schlüsselweite nach ISO Lieferung: In Handelsverpackung
Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
8
Ausführung:
Sechskantmuttern
Gewindegröße (metrisch):
M16
Sechskant Schlüsselweite:
24 mm
Antriebsgröße:
24
mmax./*:
13/14,8* mm
Mindestbestellmenge:
7200 Stk/Anz
Antrieb:
Außensechskant
Abmessung:
M16
Gewindeart:
metrisch
m:
13
d:
16 mm
e:
26,17
s:
24
Normart:
DIN
Gewinde:
M 16
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
24 mm
Höhe:
13 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: 934-16-80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0643*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0284*
€ 2,4138
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6905*
€ 2,0117
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1274*
€ 0,15161
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1142*
€ 0,1359
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1053*
€ 0,12531
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1021*
€ 0,1215
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0828*
€ 0,09853
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0643*
€ 0,07652
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.