Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern M 8, Stahl Klasse 8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern M 8, Stahl Klasse 8 blank
DIN 934 Sechskantmuttern M 8, Stahl Klasse 8 blank
DIN 934 Sechskantmuttern M 8, Stahl Klasse 8 blank
DIN 934 Sechskantmuttern M 8, Stahl Klasse 8 blank
DIN 934 Sechskantmuttern M 8, Stahl Klasse 8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-26689
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     26689
EAN/GTIN:
     4055248073855
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
DIN 934 8 Sechskantmuttern - Abmessung: M 8
Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
8
Antrieb:
Außensechskant
Antriebsgröße:
13
Gewindeart:
metrisch
m:
6,8
d:
8
e:
14,2
s:
13
Normart:
DIN
Gewinde:
M 8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
13
Höhe:
6,8 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: 934-8-8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0108*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,7046*
€ 2,02847
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4231*
€ 1,69349
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0389*
€ 0,04629
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,024*
€ 0,02856
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0209*
€ 0,02487
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0152*
€ 0,01809
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0108*
€ 0,01285
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.