Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 928 Vierkant-Schweißmuttern M 10, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 928 Vierkant-Schweißmuttern M 10, Stahl blank
DIN 928 Vierkant-Schweißmuttern M 10, Stahl blank
DIN 928 Vierkant-Schweißmuttern M 10, Stahl blank
DIN 928 Vierkant-Schweißmuttern M 10, Stahl blank
DIN 928 Vierkant-Schweißmuttern M 10, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-26642
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     26642
EAN/GTIN:
     4055248073558
Suchbegriffe:
DIN 928
Vierkant-Anschweißmutter DIN 928
Vierkant-Schweißmutter DIN 928
din 928 m10 stahl
DIN 928 Stahl Vierkant-Schweißmuttern - Abmessung: M 10
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
17
h2:
1,25
d4:
15,6
d1:
10
m:
8
d:
10 mm
b:
1,8
h:
1,2
e:
22
s:
17
Normart:
DIN
Antrieb:
ohne
Gewinde:
M 10
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Höhe:
9,2
Durchmesser:
10 mm
Norm:
928
Weitere Suchbegriffe: din 928, din 928 m10, 928-10-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0448*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,9907*
€ 2,36893
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1216*
€ 0,1447
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1181*
€ 0,14054
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0887*
€ 0,10555
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0768*
€ 0,09139
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0742*
€ 0,0883
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0595*
€ 0,07081
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0448*
€ 0,05331
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.