Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 913 Gewindestifte M20x20, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 913 Gewindestifte M20x20, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 913 Gewindestifte M20x20, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 913 Gewindestifte M20x20, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 913 Gewindestifte M20x20, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 913 Gewindestifte M20x20, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H galv. verzinkt farblos
DIN 913 Gewindestifte M20x20, mit Innensechskant/Kegelkuppe, 45 H galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-264407
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     264407
EAN/GTIN:
     4057221738805
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
DIN 913 20x20 45 H, galv. verzinkt farblos Gewindestifte mit Kegelkuppe mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
dp:
15
s:
10
d:
20
l:
20 mm
Antrieb:
Innensechskant
Normart:
DIN
Gewinde:
M 20
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
45 H
Länge:
20 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
913
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4311*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,3694*
€ 4,00959
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,4842*
€ 1,7662
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2942*
€ 1,5401
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6871*
€ 0,81765
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6371*
€ 0,75815
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5111*
€ 0,60821
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4311*
€ 0,51301
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.