Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 3,5 x 19 Stahl verzinkt Kreuzschlitz Phillips


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 3,5 x 19 Stahl verzinkt Kreuzschlitz Phillips
DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 3,5 x 19 Stahl verzinkt Kreuzschlitz Phillips
DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 3,5 x 19 Stahl verzinkt Kreuzschlitz Phillips
DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 3,5 x 19 Stahl verzinkt Kreuzschlitz Phillips
DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 3,5 x 19 Stahl verzinkt Kreuzschlitz Phillips
Artikel-Nr.:
     5417F-26109
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     26109
EAN/GTIN:
     4055248072513
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7983
Blechschraube DIN EN ISO 7051
Blechschraube ISO 7051
DIN 7983
DIN 7983 3,5x19 Stahl, galv. verzinkt farblos, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H), C Linsensenk-Blechschrauben Form C-H
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
f:
1,3
d:
3,5
l:
19 mm
k:
2,1
Gewindeart:
Blechgewinde
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
dk:
7,5
Form:
C
Normart:
DIN
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeausführung:
konisch
Antriebsgröße:
2
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
19 mm
Durchmesser:
3,5 mm
Norm:
7983
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00719*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,01051*
€ 2,39251
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66379*
€ 1,97991
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,03628*
€ 0,04317
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01865*
€ 0,02219
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01496*
€ 0,0178
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,01017*
€ 0,0121
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00719*
€ 0,00856
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.