Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 2,9 x 9,5 Stahl verzinkt Kreuzschlitz Phillips


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 2,9 x 9,5 Stahl verzinkt Kreuzschlitz Phillips
DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 2,9 x 9,5 Stahl verzinkt Kreuzschlitz Phillips
DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 2,9 x 9,5 Stahl verzinkt Kreuzschlitz Phillips
DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 2,9 x 9,5 Stahl verzinkt Kreuzschlitz Phillips
DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 2,9 x 9,5 Stahl verzinkt Kreuzschlitz Phillips
Artikel-Nr.:
     5417F-26106
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     26106
EAN/GTIN:
     4055248072506
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7983
Blechschraube DIN EN ISO 7051
Blechschraube ISO 7051
DIN 7983
DIN 7983; Linsensenk-Blechschrauben-C-H; galv. verzinkt; 2,9x9,5mm
Weitere Informationen:
Gewindeausprägung:
Blech
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Artikel-Nr.:
0/6080/001/ 2,9/ 9,5/ /01
DIN:
7983
Veredelung:
galv. verzinkt
Material/Güte:
St
Variante:
2,9x9,5mm HP
f:
0,7
Gewindeart:
Blechgewinde
dk:
5,5
d:
2,9
l:
9,5 mm
k:
1,7
Form:
C
Normart:
DIN
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeausführung:
konisch
Antriebsgröße:
1
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Oberfläche:
verzinkt
Länge:
9,5 mm
Durchmesser:
2,9 mm
Norm:
7983
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00579*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0095*
€ 0,01131
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,00949*
€ 0,01129
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00875*
€ 0,01041
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00841*
€ 0,01001
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00579*
€ 0,00689
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.