Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 2,9 x 22 Stahl verzinkt Kreuzschlitz Phillips


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 2,9 x 22 Stahl verzinkt Kreuzschlitz Phillips
DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 2,9 x 22 Stahl verzinkt Kreuzschlitz Phillips
DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 2,9 x 22 Stahl verzinkt Kreuzschlitz Phillips
DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 2,9 x 22 Stahl verzinkt Kreuzschlitz Phillips
DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 2,9 x 22 Stahl verzinkt Kreuzschlitz Phillips
Artikel-Nr.:
     5417F-26104
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     26104
EAN/GTIN:
     4057221289079
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7983
Blechschraube DIN EN ISO 7051
Blechschraube ISO 7051
DIN 7983
DIN 7983 2,9x22 Stahl, galv. verzinkt farblos, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H), C Linsensenk-Blechschrauben Form C-H
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
f:
0,9
d:
2,9
l:
22 mm
k:
1,7
Gewindeart:
Blechgewinde
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
dk:
5,5
Form:
C
Normart:
DIN
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeausführung:
konisch
Antriebsgröße:
1
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
22 mm
Durchmesser:
2,9 mm
Norm:
7983
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00759*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,16443*
€ 2,57567
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81466*
€ 2,15945
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74109*
€ 2,0719
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,02459*
€ 0,02926
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01837*
€ 0,02186
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01565*
€ 0,01862
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,01062*
€ 0,01264
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00759*
€ 0,00903
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.